フッ素 樹脂板のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
408件の「フッ素 樹脂板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFEプレート」、「シリコン メッシュ」、「耐熱性樹脂」などの商品も取り扱っております。
PTFEシート モノタロウランキング1位
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PTFE板 アズワンランキング2位
1個
1,930税込2,123
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

PTFE切板 ノーブランドランキング3位
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)


PTFEシート アズワンランキング5位
1個
2,590税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
6,990税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,198税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1枚
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPTFEシート
薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
1枚ほか
2,598税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
1枚
929税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
1個
9,690税込10,659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
1枚
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1枚
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
1本(100mm)
9,998税込10,998
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷